オーム電機
LED電球 T形 E26 13W
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
消費電力(W)
13.4
全長(mm)
133
質量(g)
150
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra80
定格電流(mA)
233
外径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53401934
LDT13L-G IS20
電球色
1600
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
53401943
LDT13D-G IS20
昼光色
1700
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください