LED電球 E17 C形 6W 調光器対応

LED電球 E17 C形 6W 調光器対応 オーム電機 LED電球 E17 C形 6W 調光器対応 オーム電機 LED電球 E17 C形 6W 調光器対応 オーム電機 LED電球 E17 C形 6W 調光器対応 オーム電機

消費電力6.0Wで、白熱シャンデリア球60W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)750 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.09 エネルギー消費効率(Lm/W)125 外径(mm)35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53402616 LDC6L-E17/D C6
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする