曜日別特売

LED電球 T形 E26 7W

LED電球 T形 E26 7W - オーム電機LED電球 T形 E26 7W - オーム電機LED電球 T形 E26 7W - オーム電機LED電球 T形 E26 7W - オーム電機

消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応

消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53403158LDT7L-G AG20
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする