照明器具 40形 6900LM用 紐無
LED照明器具(ベースライト)【Neoシリーズ】60形/6900lmの本体です逆富士形引き紐なしタイプ省エネ・長寿命この製品に適合する専用LEDランプは別売りです
定格電圧(V)100-242 50/60Hz
消費電力(W)56.0W-57.5W
付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、保証書付取扱説明書
取付ピッチM10ボルト…800mm、ネジ…905mm
本体質量(g)(約)2543
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×59×150
入力電流(A)0.25-0.58
内容量1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53403675 | LT-BBV40156 | 53404278 | LT-B4600T08-D |
![]() |
LED照明器具 トラフ40形 | オーム電機 | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |