ドーム光源ランタン LED8個

ドーム光源ランタン LED8個 オーム電機

新開発のドーム光源で高配光型、キャンプ、緊急時にこれ1台あれば十分な明かり防まつタイプ(IPX4)卓上/ぶら下げ兼用省エネ&長寿命アウトドアでも活躍

寸法(mm)約 外径114.7×高さ288.4(取っ手含まず) 連続使用時間アルカリ乾電池使用時/約120時間 光源LED×8個 (交換不可) 使用電源単1形乾電池X4本(別売) 照度(Lx)0cm/約9000、10cm/約2600、50cm/約276 色(本体)黒+シャインレッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53405924 LNP-30N-K 本体のみ 約500(乾電池別) 約320
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53405924 LNP-30N-K 21466980 LNSP-WL560-Y LNSP-WL560-Y LEDワークランタン フロート構造 560Lm オーム電機 21466980 LEDワークランタン フロート構造 560Lm オーム電機 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする