デジタルキッチンタイマー
コンパクトで場所をとらないデジタルタイマーマグネット付き搭載機能:100分計、タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)、 リピート、オートパワーオフ(約5分)カラーはホワイト
付属品動作確認用電池LR1130×1個、保証書付取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)27グラム(電池含む)
使用温度範囲0~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×70×8.8
表示形式デジタル
使用電池LR1130×1個(内蔵)
設置方法マグネット
セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命約1年(新しい電池を使用し、1日1回60秒アラームを鳴らした場合)
アラーム約60秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
内容量1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53409467
2022-11-24
- 用途:
- 作業時間の計測
作業時間の計測を繰り返しするので、キッチンタイマーがちょうど良いので使用しています。こちらは文字も大きくて見やすいのでとても良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53409467
2020-11-19
- 用途:
- 調理場での作業時
茶房結 様
(飲食業)
小さくて 百均の物と変わらないかも?と思っていましたが、さすがに百均とは違い、オートパワーオフ機能が付いていて、電池が長持ちしそうで嬉しいです。しかも オフ状態から スタートボタンを押すと 前回のタイムが記憶されているから 同じ作業をする時は便利です。音が小さいのは 離れた場所に行く場合は不便ですが、それ以外は問題ありません。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 53409467
2020-12-11
- 用途:
- 厨房作業
不動産業
百均のタイマーより永く使えるものをと期待し購入しました。音が小さく不良品かと思いメーカーに問い合わせました。仕様とのことでした。
音で知らせるタイマーなのに音が聞こえないので使いものになりません。5個まとめ買いしたので後悔しています。
1人が参考にしています