電気ケトル

電気ケトル オーム電機
(9件のレビュー)

簡単、便利に使える電気ケトル必要な時だけすばやく沸かして、沸いたら自動電源オフで安心空だき防止機能付きスイッチひとつでお湯が沸くワンタッチで開くふた大きくて見やすい水量窓湯沸し時はランプが点灯取り外して洗えるフィルター付きカラー:ブルー

ブルー 質量(g)本体…(約)735、全体…(約)870 容量(L)1 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz コード長さ(m)(約)0.8 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)226×184×153 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53410544 COK-WS90A-A
2,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53410544 COK-WS90A-A 83874710 COKWS80BH COKWS80BH 電気ケトル  グレー COK-WS80B-H [1.0L] オーム電機 83874710 電気ケトル グレー COK-WS80B-H [1.0L] オーム電機 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途:
お昼のお茶など

他の方のレビューを参考に購入させていただきました。
まだ数回しか使用しておりませんが、使いやすいです。
お値段も一流品に比べてかなりお値打ちだと思います。

1人が参考にしています
2025-01-30
用途:
日々、使用(カップラーメン等)
自動車・二輪車・自転車関連業

長く(2年)使ってくると蓋が閉まりづらくなる時がありますが(閉まらないわけではない)とりあえず問題なく使えています。値段から考えたら十分、元はとれていますので。

2025-04-09
用途:
事務所用
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用中の同用品が壊れたので取り急ぎ直火用スチール製ケトルを購入しようとしたら意外と値が高く同額程度で当該品を購入できることが分り、早速発注!翌日届きました。
ただ、沸き上がり時間は従来使用品に比べ、少し遅い感じがする。

対象商品:
53410544
2024-08-11
用途:
来客時
株式会社セシリア 様

電源入れたら、とても綺麗なブルー色で
心がほっこりしました。満足してます。

対象商品:
53410544
2024-04-09
用途:
事務所で使用
株式会社クマ 様 (サービス業)

必要な時、必要な分だけお湯が沸かせます。軽くて使い勝手も良好です。

対象商品:
53410544
2023-12-11
用途:
インスタント麺を食べたい時
金のとりから 様 (飲食業)

低価格で気に入っています。
沸騰するのが早いから便利です。いる容量だけ沸かせるので、本当に早いです。

対象商品:
53410544
2023-01-26
用途:
インスタントコーヒーやカップ麺のお湯に
自動車・二輪車・自転車関連業

使用始めお湯が少しプラスチック臭かったですがいつの間にか気にならなくなりました。
その他は特別に高機能は求めていませんので十分です。

3人が参考にしています
対象商品:
53410544
2023-03-09
用途:
お湯を沸かす
cozycycle 様

低価格ですが、使用に問題は有りません。
耐久性はこれから、 
ですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする