電気ケトル

電気ケトル オーム電機
(3件のレビュー)

簡単、便利に使える電気ケトル必要な時だけすばやく沸かして、沸いたら自動電源オフで安心空だき防止機能付きスイッチひとつでお湯が沸くワンタッチでフタが開きます大きくて見やすい水量窓湯沸し時はランプが点灯取り外して洗えるフィルター付きカラー:ベージュ

質量(g)本体…(約)735、全体…(約)870 容量(L)1 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz コード長さ(m)(約)0.8 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)226×184×153 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53410553 COK-WS90A-U
2,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途:
事務社内で使用
建設業・工事業

お手頃価格なので、半信半疑で注文しました。
使い心地良いです。
購入して正解でした。

対象商品:
53410553
2024-04-17
用途:
お茶をする時
田中塗装工業株式会社 様

色も形も大きさも丁度良いです。
部屋と同系色なので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
53410553
2023-10-19
用途:
会社の休憩室用に

これまで使用していた電気ポットが壊れた為、こちらの商品を購入しました。
お湯も早く沸き、コンパクトで良かったのですが、購入時から沸かしたお湯の臭いが何度か使用しても取れなかったのが気になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする