フードプロセッサー

フードプロセッサー - オーム電機フードプロセッサー - オーム電機フードプロセッサー - オーム電機

下ごしらえラクラク、フードプロセッサー スイッチを押すだけ、かんたん操作きざむ・まぜるを手早く簡単に食材をきざんで簡単下ごしらえ食材をまぜて簡単タネ作り

定格消費電力(W)80付属品保証書付取扱説明書質量(g)約650定格電圧(V)AC100 50/60/Hzコード長さ(m)約1.0容量(g)約150(肉の場合)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300回/分寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)196×141×120定格時間1分(連続動作時間が1分になったら20分以上休ませる)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410605COK-MT1A-W
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする