曜日別特売
モノタロウ

保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ

保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。

用途油圧ホースの保護に。材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)使用温度範囲(℃)-40~125融点(℃)220±10規格UL94V-2相当内容量1本
注意
※使用温度範囲を超えての使用はしないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
最大結束径(Φmm)
折径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349063350-5m531±350±5
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5349064950-10m1031±350±5
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5349065850-20m2031±350±5
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5349066760-5m537±360±5
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5349067660-20m2037±360±5
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5349068580-5m550±380±5
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5349069480-10m1050±380±5
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5349070380-20m2050±380±5
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53490737100-20m2062±3100±5
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53490719100-5m562±3100±5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
53490728100-10m1062±3100±5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53490719100-5m20351704YHKM-100100-5m 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン 20351704後入れ可能 油圧ホース用保護チューブデンカエレクトロン1本
8,598
欠品中
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53490728100-10m20351713YHKM-100100-10m 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン 20351713後入れ可能 油圧ホース用保護チューブデンカエレクトロン1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 高圧油圧ホースのカバー
株式会社ハンシン建設建設業・工事業

取付済みのホースには輪っか状では挿入できず、切断して取り付けていた。
マジックテープで簡単に取付が出来、強度が有り良い。

対象商品 : 53490694
2021-08-18
用途: 建設機械の長尺ホース〔100m弱〕の外皮保護被覆
建設業・工事業

同一仕様の製品を2~3社使用していますが価格の点では最も安価。
安価は良いのですが耐摩耗性が一番劣ります。
消耗品と考えておりますので地面を引きずる作業でもあり、早期摩耗・破れは致し方がないと思いますが価格・耐摩耗性のどちらをとるかの問題ダと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする