防災備蓄用5年保存缶詰 さんま味噌煮
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の5年保存規格の惣菜缶詰。
国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造
真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性
耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制
レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。
イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どようようなシーンでも喫食することが可能です。
種類おかず・汁物
保存期間(年)5
寸法(Φ×高さH)(mm)76×39
原材料さんま(国産)、調合みそ、砂糖、水飴、食塩、寒天(原材料の一部に大豆を含む)
グリーン購入法適合
栄養成分(1缶あたり)エネルギー:201.4kcal、たんぱく質:9.8g、脂 質:13.8g、炭水化物:9.4g、食塩相当量:1.1g
内容量1箱(80g×48缶)
非常食 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22