曜日別特売

シリカゲル

シリカゲル - 鳥繁産業シリカゲル - 鳥繁産業シリカゲル - 鳥繁産業シリカゲル - 鳥繁産業シリカゲル - 鳥繁産業
(1件のレビュー)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。

用途食品の鮮度維持に。種別A型シリカゲルpH値5.5主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534796771G1箱(100個×80袋)約35×401g
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
534796862G1箱(100個×50袋)約40×502g
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
534796953G1箱(100個×40袋)約50×503g
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
534797045G1箱(100個×30袋)約60×505g
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: サプリメントを作っています。その中に入れています。
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

真空パックに包装されているから安心です。
以前は、缶に入っていたので湿気を持つのではと心配でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする