穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
現在使っている面取りカウンターシンクが使用限度を超えたため、安かったので購入してみました、値段の割に普通に使えて満足です
購入前はツイストドリルの刃先で手作業してましたが、仕上がりが不均一・汚い・やや危険であったため、専用工具として購入しました。まだ、少ししか使用しておりませんがほぼ満足しています。
会社にちょっと大き目な面取りカッターがあったのですが、いつの間にか行方不明になり自分用に購入しました。
ビット仕様なのでインパクトドライバーとかに素早く交換出来て便利です。
三本セットなので結構お得だと思います。