曜日別特売

Gクラフト GC-020アルミフレーム Type-N

Gクラフト GC-020アルミフレーム Type-N - GクラフトGクラフト GC-020アルミフレーム Type-N - GクラフトGクラフト GC-020アルミフレーム Type-N - GクラフトGクラフト GC-020アルミフレーム Type-N - GクラフトGクラフト GC-020アルミフレーム Type-N - Gクラフト

メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。
ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度
5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。
エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。
純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。
メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。)
専用シリアルナンバー刻印有り。

表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応フレーム質量(kg)5.2内容量1本
注意
※Type-Nは、オイルクーラー取り付けステー、ダウンチューブ取り付けステー装着不可。※FIモンキー装着不可
※バッテリーケースは付属しておりません。※ベアリングレースは圧入しておりません。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。
※ホンダ純正クランクケース、メーカーアルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。
※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です。)
※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。※ペラフェン使用不可
※販売証明書は発行しておりません。
※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。※33428 4L風サイドカバーステー装着不可
※ヘッドパイプ位置の関係上、従来のGC-020よりネック周りの補強が大柄になっています。よって、ダウンチューブ、オイルクーラーは装着不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349167439894
198,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする