NOLAN(R)X-lite X-903 ULTRA CARBON

NOLAN(R)X-lite X-903 ULTRA CARBON NOLAN

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス。
レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。

規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能 内容量1個
注意
※ N-COMの日本での取り扱いはありません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53494386 16212 ホワイト/23 S
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494413 16273 ホワイト/23 XL
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494438 16275 レッド/24 M
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494447 16281 レッド/24 L
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494474 16143 トリコロール/28 M
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494508 16178 レッド/27 S
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494517 16183 レッド/27 M
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494526 16203 レッド/27 L
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53494395 16260 ホワイト/23 M
69,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53494404 16271 ホワイト/23 L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53494429 16274 レッド/24 S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53494456 16285 レッド/24 XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53494465 16140 トリコロール/28 S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53494483 16153 トリコロール/28 L
69,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53494499 16172 トリコロール/28 XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53494535 16211 レッド/27 XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする