NOLAN(R)X-lite X-903 ULTRA CARBON モダンクラス

NOLAN(R)X-lite X-903 ULTRA CARBON モダンクラス NOLAN NOLAN(R)X-lite X-903 ULTRA CARBON モダンクラス NOLAN

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス。
レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。

規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能 内容量1個
注意
※ N-COMの日本での取り扱いはありません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53494553 16291 カーボン/1 M
73,000
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53494544 16286 カーボン/1 S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53494569 16292 カーボン/1 L
73,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53494578 16295 カーボン/1 XL
73,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53494587 16303 カーボン/2 S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53494596 16312 カーボン/2 M
73,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53494605 16329 カーボン/2 L
73,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53494614 16336 カーボン/2 XL
73,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする