NOLAN(R)X-lite X-903
インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス。
レーシングヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用。
規格SG規格
付属品PINLOCK(R)曇り止めシート
材質アウターシェル:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:マイクロロック
タイプ内装:脱着洗濯可能
内容量1個
注意
※ N-COMの日本での取り扱いはありません。※ X-903の素材はカーボン&コンポジットファイバーですが、ウルトラカーボンではありません。