NOLAN(R)N87

NOLAN(R)N87 NOLAN

超高強度軽量素材LEXANポリカーボネートを使用した、ヨーロッパ一番人気モデル!ツーリングフルフェイスヘルメットの決定版!
機動隊の防弾盾にも使用される素材、LEXANポリカーボネートを使用し、軽さと耐衝撃性を両立。MotoGPなどのレースからフィードバックされた空力技術を盛り込んだ、エッジの効いたエアロフォルム。サングラス同等性能を持つインナーバイザーや、『曇らないシールド』で定評のあるPINLOCK(R)シートを標準装備するなど、ツーリングでの快適性を追求したヨーロッパ人気No1.モデル。

規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:ハイファンクション・ハイグレードLEXAN(TM)ポリカーボネート、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能 内容量1個
注意
※ イタリア本国仕様と異なり、N-COMは使用できない仕様となっております。(スピーカー用の約40mm溝はあります)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53495077 16592 フラットブラック/94 S
オープン
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53495086 16596 フラットブラック/94 M
オープン
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53495113 16606 フラットブラック/95 M
オープン
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53495095 16597 フラットブラック/94 L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53495104 16598 フラットブラック/94 XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53495129 16608 フラットブラック/95 L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53495138 16611 フラットブラック/95 XL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53495147 16616 フラットブラック グリーン/92
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495156 16623 フラットブラック グリーン/92
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53495165 16634 フラットブラック グリーン/92
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする