NOLAN(R)N702X
超高強度軽量素材LEXANポリカーボネートを使用した、アドベンチャークロスオーバーヘルメット。
世界で初めて、チンガード脱着ヘルメットを作ったNOLAN(R)社ならではのイノベーションモデル。
アドベンチャータイプのクロスオーバーという、新しいヘルメットのカタチ。
規格SG規格
付属品PINLOCK(R)曇り止めシート
材質アウターシェル:ハイファンクション・ハイグレードLEXAN(TM)ポリカーボネート、(チークパッド一体型)、あごひも:マイクロロック
タイプ内装:脱着洗濯可能
内容量1個