Nコネクタ ストレートプラグ

Nコネクタ ストレートプラグ ユウエツ精機

MIL-C-39012、JIS-C-5411。50Ωと75Ωとの互換はありません。Nコネクタ。磨耗、キズに強い。

種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 形状ストレート 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53508386 020-0260 63-4785-48 404-5417 63-4785-48
2,630
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53508395 020-0261 63-4785-49 404-5423 63-4785-49
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53508404 020-0262 63-4785-50 404-5439 63-4785-50
1,470
 
 
取扱い終了

返品不可
53508413 020-0270 63-7339-04 404-5467 63-7339-04
2,420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする