SMVコネクタ
MIL-STD-348A, IEC-61169-32準拠
SMVコネクタ(65GHz)
1.85mm構造でミリ波(DC to 65GHz)対応のコネクタ 2.4mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適
ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ
アダプタタイプSMVソケットtoSMVソケット
嵌合部形状ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)50
品番63-4885-85
コード605-1509
材質(コンタクト)ベリリウム鋼
動作周波数(GHz)65
アズワン品番63-4885-85
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
アダプタタイプASMV
アダプタタイプBSMV
オス/メスAメス
オス/メスBメス
内容量1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04