マルチポッド スマホR

マルチポッド スマホR SLIK(スリック)

カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。
テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。
自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。
三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。
Bluetoothリモコン付。

質量(g)280 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)215 縮長(mm)195 アズワン品番64-9507-01 推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53510014
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

安定性が高いテーブル三脚「スリック マルチポッドスマホR」
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53510014 85388127 - - マルチポッドRⅡ SLIK(スリック) 85388127 マルチポッドRⅡ SLIK(スリック) 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする