キャスター ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ・4段引出タイプ用
ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ・4段引出タイプ用の交換用キャスターとして。
用途
交換用キャスター(注文コード:61084537/61084546)
材質
PP
キャスター径(Φmm)
75
適合
61084537、61084546、19821516、19821525
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスタータイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53510854
-
自在
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53510863
-
自在(ストッパー付き)
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください