トスカバノック
フックロックス 20000本
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
内寸(mm)
(フック)9
開口寸法(mm)
6
内容量
1箱(200本×100パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53522937
HL-130
130(フック部分をのぞく)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53522946
HL-230
230(フック部分をのぞく)
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください