BOS非常用トイレセット

BOS非常用トイレセット クリロン化成

驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(に負わない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。

用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。 防臭袋:白、汚物袋:黒 交換目安約10年 寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80 吸水量(mL)約500 内容量1箱
注意
※BOSの防臭性能は大変優れていますが、完全に防ぐものではありません。バケツなどに密閉しますと、わずかに漏れる臭いがバケツ内に溜まり、臭いを感じることがあります。
※凝固剤は直接便器に入れないでください、詰まる原因となります。
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※ご使用後は可燃物として処理が可能ですが、各自治体のルールに従って処分してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用可能回数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53537576 BOS-TOILET-15 15
オープン
 
 
取扱い終了
53537585 BOS-TOILET-50 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53537576 BOS-TOILET-15 76482517 BOS-TOILET-15-BSET BOS-TOILET-15-BSET BOS非常用トイレBセット クリロン化成 76482517 BOS非常用トイレBセット クリロン化成 1箱(15個) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53537585 BOS-TOILET-50 76482526 BOS-TOILET-50-BSET BOS-TOILET-50-BSET BOS非常用トイレBセット クリロン化成 76482526 BOS非常用トイレBセット クリロン化成 1箱(50個) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする