精米機

精米機 みのる産業

精米したての白米がお家で食べれる(1合の精米に1~1.5分)
白米以外にも3ぶづき、5ぶづき、7ぶづきの設定が可能
さらに白米磨きで精米後時間の経ったお米をリフレッシュ
米びつ一体型なので欲しい時に精米ができます
精米とぬかが自動的に容器に振り分けられます

用途精米機 質量(kg)約9 電源(V)100(50/60Hz) 容量(kg)米びつ:約11(玄米) コード長さ(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)210/220 機能精米調節:3分づき~白米、白米みがき 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×40×49 内容量1台
注意
※20分以上連続で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53538373 HRP-110
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする