バックロックシリンジ

バックロックシリンジ - メリットメディカル・ジャパンバックロックシリンジ - メリットメディカル・ジャパンバックロックシリンジ - メリットメディカル・ジャパン

陰圧を維持
プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。
人間工学に基づくデザイン
ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(25個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53546597VAC110104段階ロック
40,025
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546615VAC130E306段階ロック
47,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546624VAC160E606段階ロック
67,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546606VAC120E204段階ロック
43,700
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする