フォン・ド・ボー ディナーカレー レトルト

フォン・ド・ボー ディナーカレー レトルト ヱスビー食品 フォン・ド・ボー ディナーカレー レトルト ヱスビー食品

仔牛の骨と肉、香味野菜をじっくりと焼きあげ、丹念に煮込んだフォン・ド・ボーをベースにソテー・ド・オニオンとバターの濃厚な旨みを合わせたS&B最高品質のコクをお楽しみ頂けるカレーです。具材はじっくり煮込んだやわらかリブロースとマッシュルーム。

種類レトルト食品 内容量(g)200 寸法(縦×横×高さ)(mm)22×130×165 アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆、バナナ、豚肉、りんご、ゼラチン 内容量1箱(200g×30個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53546843 中辛 中辛 1食分(200g)あたり/エネルギー(kcal):262、たんぱく質(g):8.0、脂質(g):16.0、炭水化物(g):21.6、食塩相当量(g):2.7
9,540
9,498
10,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53546859 辛口 辛口 1食分(200g)あたり/エネルギー(kcal):257、たんぱく質(g):8.4、脂質(g):15.0、炭水化物(g):22.2、食塩相当量(g):2.8
9,540
9,498
10,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53546834 甘口 甘口 1食分(200g)あたり/エネルギー(kcal):266、たんぱく質(g):7.6、脂質(g):16.2、炭水化物(g):22.4、食塩相当量(g):2.7
9,540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする