綾鷹 ほうじ茶

綾鷹 ほうじ茶 コカ・コーラ
(1件のレビュー)

急須で入れたような緑茶本来の”にごりのある色味”と”舌に旨みが残るふくよかな味わい”を実現した、
ワンランク上の本格的なお茶「綾鷹」の名は、創業450年の歴史を持ち、将軍家へ茶葉を納めていた
宇治の老舗茶舗「上林春松本店(かんばやししゅんしょうほんてん)」が明治時代に販売を開始した
高級玉露の名称に由来しています。
”貴重な茶葉”という意味で使われていた歴史のある「鷹」の文字と、貴重で上質な茶葉を”織り込んだ”
という意味の「綾」の文字が、「綾鷹」ブランドという高級茶の味わいとこだわりを表しています。

種類ほうじ茶(清涼飲料水) 容量(L)2 シリーズ綾鷹 容器ペットボトル 本数6 賞味期限メーカー製造日より10ヶ月 アズワン品番65-0468-48 原材料緑茶(国産)(玉露5%)/ ビタミンC アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g 内容量1箱(2L×6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53547437 51751
1,866
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53547437
2021-06-06
用途:
休憩時
電気・ガス・熱供給・水道業

社員の健康を考えつつ飽きないようにいろんな種類の飲み物を買っているが、これはみんなよく飲んでいるので定期的に購入している。
でもちょっと値段が高いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする