ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ

ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)100 羽根径(Φmm)100 機外静圧(Pa)0 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53551479 VD-10ZUC2-IN 1.2 8.80/11 197×296.50×223 30 90
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
53551488 VD-10ZLUC2-IN 1.3 強:8.80/11、弱:4/4.50 207×296.50×223 強:30/30、弱:20/20 強:90/90、弱:55/55
17,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53551479 VD-10ZUC2-IN 77431297 VD-10ZUC3-IN VD-10ZUC3-IN ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 77431297 ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53551488 VD-10ZLUC2-IN 77431288 VD-10ZLUC3-IN VD-10ZLUC3-IN ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 77431288 ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする