FBC-010DX 籐風前子供乗せ

FBC-010DX 籐風前子供乗せ - OGK技研FBC-010DX 籐風前子供乗せ - OGK技研

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッド採用
お子様を最大限に守るヘッドレスト
ずり落ち防止5点式シートベルト
適応年齢/2~3歳くらいのお子様(身長:85cm~100cm位)
適応体重/15kg未満
適応車種/22~27インチの婦人車、軽快車
(但し、特殊形状のハンドル・フレームには取付出来ません。)
注意:段つきハンドルポストには取付出来ません。
製品重量/約2.8kg

質量(kg)約2.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53558217FBC-010DXグレー
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
53558226FBC-010DXブラウン
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする