オキシパス
オキシヴァ
(1件のレビュー)
かかとのゲルコンパートメントで衝撃吸収性抜群のEVAの軽量シューズ
材質
EVA
標準質量(g/片足)
約195(37/38inch)
機能
帯電防止機能
足幅
3E
ヒール(mm)
約40
内容量
1足
全28種類を絞り込む
色
選択してください
エメラルドグリーン
エメラルドブルー
ネイビー
フクシャピンク
ブラック
ホワイト
ライラック
サイズ(cm)
22.5~23.5
24~25
25.5~26
26.5~27
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53605939
OX-3006
ブラック
22.5~23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53605948
OX-3006
ブラック
24~25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53605957
OX-3006
ブラック
25.5~26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53605975
OX-3006
エメラルドブルー
22.5~23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53605984
OX-3006
エメラルドブルー
24~25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53605993
OX-3006
エメラルドブルー
25.5~26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606009
OX-3006
エメラルドブルー
26.5~27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606018
OX-3006
エメラルドグリーン
22.5~23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606027
OX-3006
エメラルドグリーン
24~25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606036
OX-3006
エメラルドグリーン
25.5~26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606045
OX-3006
エメラルドグリーン
26.5~27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606054
OX-3006
フクシャピンク
22.5~23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606063
OX-3006
フクシャピンク
24~25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606079
OX-3006
フクシャピンク
25.5~26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606088
OX-3006
フクシャピンク
26.5~27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606097
OX-3006
ライラック
22.5~23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606106
OX-3006
ライラック
24~25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606115
OX-3006
ライラック
25.5~26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606124
OX-3006
ライラック
26.5~27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606133
OX-3006
ネイビー
22.5~23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606149
OX-3006
ネイビー
24~25
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606158
OX-3006
ネイビー
25.5~26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606167
OX-3006
ネイビー
26.5~27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606176
OX-3006
ホワイト
22.5~23.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53606203
OX-3006
ホワイト
26.5~27
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53605966
OX-3006
ブラック
26.5~27
¥
4,800
取扱い終了
53606185
OX-3006
ホワイト
24~25
¥
4,800
取扱い終了
53606194
OX-3006
ホワイト
25.5~26
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください