デュラエース ST-R9120 左右レバーセット 2X11段 ハイドローリック /ケーブル ・ホース(SM-BH90-SS) ・オイル付属 ディスクブレーキ仕様
ST-R9120 左右レバーセット 2X11S ハイドローリック
シフトレバータイプ:デュアルコントロールレバー
対応ブレーキ:ハイドローリックディスク
対応スピード:フロント:ダブル、リア:ロード11スピード
推奨ブレーキ特徴:BR-R9170、ポリマーコーティングシフトケーブル
セット内容左右セット
内容量1本
ST-R9120 左右レバーセット 2X11S ハイドローリック
シフトレバータイプ:デュアルコントロールレバー
対応ブレーキ:ハイドローリックディスク
対応スピード:フロント:ダブル、リア:ロード11スピード
推奨ブレーキ特徴:BR-R9170、ポリマーコーティングシフトケーブル