ストレートグラインダ

ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

コレットタイプ・余裕の定格5A・砥石軸(M10)付属・二重絶縁

用途各種素材の切削、研磨、バリ取りの使用。溶接で出たビートの除去等、ディスクグラインダでは難しい角度のついた箇所での研削に最適です。 付属品インターナルトイシΦ38×19×M10・トイシ軸 17mmスパナ・10/12mmスパナ・カーボンブラシ1セット 電圧(V)100 消費電力(W)485 最高使用周速度(m/s[m/min])50[3000] モーター単相直巻整流子モータ 芯数2 砥石寸法(Φmm)外径38 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×19(砥石軸) コレット径(Φmm)6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53584564 MGS38BD 単相交流50/60Hz 共用 5 24000 2.7
33,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53584564 MGS38BD 06594729 MGS38BD2-100V MGS38BD2-100V ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 06594729 ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする