布粘着テープ コンパル

布粘着テープ コンパル ニチバン 布粘着テープ コンパル ニチバン

高品質でテープとしての使い勝手が良好です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
厚手で丈夫な強粘着タイプ。
手で切れるので、はさみがいりません。

用途登山、キャンプ、旅行など、レジャーでの携帯に。梱包や補修など、家庭での常備品に。防災常備品として、非常用持ち出し袋に。 寸法(mm×m)50×10 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53588868 CPN20-50 1個(50mm×10m) ライトブルー 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
500
399
439 (税込)
4日以内出荷
53588834 CPN10-50 1個(50mm×10m) 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
500
 
 
取扱い終了
53588825 CPN2-50 1個(50mm×10m) 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
500
 
 
取扱い終了
53588843 CPN11-50 1個(50mm×10m) ピンク 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
500
 
 
取扱い終了
53588859 CPN13-50 1個(50mm×10m) 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
500
 
 
取扱い終了
45005785 CPN11-50 1箱(6巻×10m) ピンク 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
3,000
 
 
取扱い終了
45005794 CPN2-50 1箱(6巻×10m) 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
3,000
 
 
取扱い終了
45005819 CPN13-50 1箱(6巻×10m) 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
3,000
 
 
取扱い終了
45005828 CPN10-50 1箱(6巻×10m) 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
3,000
 
 
取扱い終了
45005846 CPN20-50 1箱(6巻×10m) ライトブルー 50 10 ポリラミスフ ゴム系(無溶剤)
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53588834 CPN10-50 09449185 N60SV03 N60SV03 布テープ No.600Vカラー セキスイ 09449185 布テープ No.600Vカラー セキスイ 1巻 529 税込582 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする