ワイヤレス ネックスピーカー
首にかけて、Bluetoothを搭載したテレビやスマートフォンなどの音声や音楽、ワンセグ音声をワイヤレスで聴くネックスピーカー。
低遅延コーデック aptX Low Latency対応で映像との音ズレを最小限に抑えます。(音声データ転送時の遅延時間は0.04秒以下)
その他、通常のaptX、AAC、SBCのコーデックにも対応。
※転送時のコーデックは接続する端末のコーデックに依存します。
※aptX Low Latency/aptXはSCMS-Tに対応していません。端末機器で設定をご変更ください。
スピーカー出力3W×2個、パッシブラジエーター×2個を搭載。耳元で迫力のサウンドを再生。
連続音楽再生時間は約60時間。2000mAhの大容量バッテリー搭載。
Bluetoothバージョン5仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面に本製品のバッテリー残量を表示。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
仕様マルチポイント:対応、SCMS-T:対応、無線距離:約10m以内
付属品USB充電ケーブル 約1m(USB-A to Type-C)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)270
接続方式Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約3(※USB-Aタイプ5V/2A以上の充電器が必要です)
内蔵電池リチウムイオン電池(2000mAh)
連続再生時間約60時間
無線通信方式Bluetooth Ver.5
プロファイルヘッドセット(HSP)、ハンズフリー(HFP)、アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ネックスピーカー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×195×60
連続待受時間約580時間
対応コーデックaptX Low Latency/aptX/AAC/SBC
内容量1個
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V/2A以上のUSB充電器が必要です。※充電中はご使用できません。