自動追跡・ホームIPカメラ BEST CAM

自動追跡・ホームIPカメラ BEST CAM 塚本無線
(13件のレビュー)

200万画素・ 自動追跡・追尾 防犯カメラ WiFi接続 スマホ監視 ホームネットワークカメラ microSDカード録画 BESTCAM108J WTW
スマホでライブ画像・再生・方向転換ができます。
赤外線のON/OFFがスマホから可能で、赤く光りません。

用途
ペットの見守り・室内の監視に最適
暗い場所でも監視可能です。
質量(g)249 規格IPネットワーク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×128 対応機種iPhone Android 波長(nm)940 解像度256万画素 LED赤外線LED 6個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン角度360度 / チルト角度93度 対応microSDカード128GBまで対応 内容量1台
注意
※SDカードは含まれていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53624227 WTW-IPW108J2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53624227
2023-04-20
用途:
防犯
卸売・小売業

3台購入しましたが、コスパ、使い勝手が良く再購入をしようとしたら販売終了になってしまいました。 再販を強くお願いします。

対象商品:
53624227
2022-08-04
用途:
居室の防犯カメラとして使用
三重県立桑名工業高等学校 様 (教育・研究機関)

解像度も暗い場所での撮影もいい感じで撮影されており、携帯による遠隔操作もスムーズにできてとても良かったです。ただ、Wi-Fi接続が必要ということで、本来使用したい場所がWi-Fiなしのところだったので、使うことができませんでした。よって、別の場所で使っています。このくらいいい商品で、Wi-Fiなしのところでも使えるものがあればいいなと感じています。

対象商品:
53624227
2022-04-04
用途:
駐車場とねこの監視
永尾病院 様

駐車場は2か所24時間監視しています。夜でも画質は落ちますが確認することはできます。自宅の猫とは携帯で呼びかけスピーカーに反応するので離れていても安心です。

1人が参考にしています
2022-04-11
用途:
防犯
製造業

室内からの防寒カメラに使用、夜間もライトアップがあるのでナイトモード不使用。
窓の映り込みもなく鮮明です。Wi-Fiも安定、1万ほどの商品よりいい
自動追尾も優秀

2022-05-22
用途:
留守の時の部屋の監視
サービス業

説明書がわかりやすかったのが良かったです。
設定も簡単でした。

2人が参考にしています
対象商品:
53624227
2022-07-06
用途:
機械運転時
製造業

この機能でこの価格は驚きです。チルト、パンもアプリが優秀で使いやすくできています。

対象商品:
53624227
2022-06-24
用途:
防犯カメラ

値段が手頃で機能は十分です。説明書の文字の色が薄くて読みにくいのがちょいと残念です。

対象商品:
53624227
2022-01-30
用途:
工場内現場作業確認用
丸英製菓株式会社 様

こんなに安く、携帯でいつでも見られる監視カメラ最高。
外出先から、いつでも現状確認ができます。
コストパフォーマンス最高。自動で人が動けばカメラが動いてくれるし!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする