曜日別特売
モノタロウ

培養土

培養土 - モノタロウ培養土 - モノタロウ
(113件のレビュー)

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。

用途植物の育成に適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般質量(kg)約7配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80内容量1袋(14L)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※本品は堆肥をベースにブレンドしているため白い菌種が出る場合がありますが、本品には問題ありません。植物の成長にも関与しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53854938-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310

野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般の育成に適した汎用タイプ!
この培養土はやわらかく、ほぐしていくとふわっとした密度になります。使用する際は、最初に鉢やプランターの底に石を敷き、培養土を5~6分目まで入れたら下準備は完了です。

この培養土はやわらかく、ほぐしていくとふわっとした密度になります。
使用する際は、最初に鉢やプランターの底に石を敷き、培養土を5~6分目まで入れたら下準備は完了です。
花苗や野菜苗をポリポットから移し替えたら、再び培養土を隙間のないように入れて苗を安定させればOK。
土を配合する手間も不要で、簡単に植え替え作業ができます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:113
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 庭の土壌改善
Kakami Co

いつもホームセンターで購入していた腐葉土だが 重いものを運ぶのがおっくうになったので モノタロウを試してみた。培養土だが ホームセンターで買うものよりふっくらとしていて いい感じだ。買い増しして 町内の公園の花壇の土にも混ぜた。次の春が待ち遠しい。

2026-01-21
用途: 観葉植物の土足しに
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

館内にある観葉植物の土が減ってきたので、足すために購入。14Lも入っているので、たくさん使えてよいと思う。栄養も含まれていると思うので、楽しみ。

2025-09-27
用途: 事務作業に
サービス業

たい肥をベースにしてあると書いてある通り、これだけを使って植物を植えるのは良くないです。
見た感じはフワフワして良い感じに見えましたが、使ってみると水はけが悪く固まります。他の素材を混ぜると水はけが良くなると書いてありました。
説明をよく読まずに、良いレビューだけ見て買ってしまった。
ブレンドして使いたいと思います。

3が参考にしています
2025-11-19
用途: 寄せ植えに使用します
サービス業

とても重宝しております お値段もリーズナブルな価格
ほとんど寄せ植えに使っております

1が参考にしています
対象商品 : 53854938
2025-08-19
用途: 家庭菜園
その他業種

運びやすい重さでお手軽。大きな布ポットでの野菜栽培では2袋は必要。土の感じはなかなかいいです。配達してもらえるのはとても嬉しい。これからも注文します。

対象商品 : 53854938
2025-10-18
用途: 農作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

使い勝手の良い大きさ、重量なので、複数回購入しています。

2025-07-12
用途: 観葉植物
関谷その他業種

しっとりとしていて栄養がありそう。
送料無料で土が届くのはありがたい。
リピートです。

2025-07-19
用途: 鉢植えの培養土に使用

鉢植えの花や植木等の養生用として.問題なく使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする