曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)

パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) - 東和制電工業(TOWA)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)

仕様対荷重用寸法L(mm)120羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639189PRL-500N-JIS5K65A-110V-L-120AC100/110V
109,000
108,800
119,680(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639198PRL-500N-JIS5K65A-220V-L-120AC200/220V
109,000
108,800
119,680(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする