岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブ K53W
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)
980
使用温度範囲(℃)
-20~+35
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)
99×260
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53688426
LDT100-242V53N-G-E39
昼白色
8000
53(100V)、52(200V/242V)
LED
E39
¥
70,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53688435
LDT100-242V53L-G-E39
電球色
6400
53(100V)、52(200V/242V)
LED
E39
¥
70,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53688444
LDT100-242V53L-G-E39/21
ナトリウム色
6800
53(100V)、52(200V/242V)
LED
E39
¥
70,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください