R-XWリングシールチェーン 525R-XW

R-XWリングシールチェーン 525R-XW RK JAPAN R-XWリングシールチェーン 525R-XW RK JAPAN

R-XWシリーズ
優れたコストパフォーマンス
各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。
高い耐久性
R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。
より長期間、ライダーの足元を支えます。
さらに高強度化
R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。
ライダーのコントロールに、より早く応えます。

仕様標準装着ジョイント:CLF サイズ525 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラリンク内幅(W)(mm)7.94 ピン長L(mm)ピン全長(総幅):21.35 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53692109 525RXW-100 100L スチール スチール レベル3 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
11,000
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692118 BL525RXW-100 100L ブラック 銅メッキ+ブラックコート レベル5 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
16,000
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692127 GP525RXW-100 100L シルバー ニッケルシルバーメッキ レベル4 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
13,000
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692136 525RXW-110 110L スチール スチール レベル3 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
12,100
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692145 BL525RXW-110 110L ブラック 銅メッキ+ブラックコート レベル5 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
17,600
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692163 BL525RXW-120 120L ブラック 銅メッキ+ブラックコート レベル5 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
19,200
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692179 525RXW-130 130L スチール スチール レベル3 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
14,300
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692188 BL525RXW-130 130L ブラック 銅メッキ+ブラックコート レベル5 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
20,800
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53692093 GV525RXW-100 100L ゴールド ニッケルメッキ+ゴールドコート レベル5 指定:400~600(2気筒は780ccまで)
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53692154 525RXW-120 120L スチール スチール レベル3 指定:400~600(2気筒と空冷車は780ccまで)
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする