XWリングシールチェーン 630GSV

XWリングシールチェーン 630GSV - RK JAPAN

Standardシリーズ XW-Ringシールチェーン

スチールサイズ630チェーンピッチ(mm)19.05仕上スチールローラリンク内幅(W)(mm)9.53耐久性レベル4ピン長L(mm)ピン全長(総幅):25.0(26.9)排気量(cc)指定:750~1200内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53692206630GSV-110110L
28,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692215630GSV-120120L
31,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする