自重堂
Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800
光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
素材
ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%)
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバー
チャコール
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53693877
56800
ネービー
S
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53693886
56800
ネービー
M
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53693895
56800
ネービー
L
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53693904
56800
ネービー
LL
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53693913
56800
ネービー
EL
¥
11,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
53693929
56800
ネービー
4L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
53693938
56800
ネービー
5L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月5日
53693947
56800
シルバー
S
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53693956
56800
シルバー
M
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
53693965
56800
シルバー
L
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53693974
56800
シルバー
LL
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53693983
56800
シルバー
EL
¥
11,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53693999
56800
シルバー
4L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
53694008
56800
シルバー
5L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
53694017
56800
チャコール
S
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53694026
56800
チャコール
M
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53694035
56800
チャコール
L
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53694044
56800
チャコール
LL
¥
11,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
53694053
56800
チャコール
EL
¥
11,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
53694069
56800
チャコール
4L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
53694078
56800
チャコール
5L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください