自重堂
Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56900
接触冷感機能糸を使用し、伸縮性に優れたストレッチデニムシリーズが遂にJawinブランドで新登場。
種別
ストレッチ長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、接触冷感、野帳対応
素材
ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53694629
56900
ブラックカモフラ
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694638
56900
ブラックカモフラ
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694647
56900
ブラックカモフラ
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694656
56900
ブラックカモフラ
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694665
56900
ブラックカモフラ
EL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694674
56900
ブラックカモフラ
4L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694683
56900
ブラックカモフラ
5L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694699
56900
インディゴカモフラ
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694708
56900
インディゴカモフラ
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694717
56900
インディゴカモフラ
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694726
56900
インディゴカモフラ
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694735
56900
インディゴカモフラ
EL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694744
56900
インディゴカモフラ
4L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694753
56900
インディゴカモフラ
5L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694769
56900
クールブルー
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694778
56900
クールブルー
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694787
56900
クールブルー
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694796
56900
クールブルー
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694805
56900
クールブルー
EL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694814
56900
クールブルー
4L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694823
56900
クールブルー
5L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694839
56900
クールグレー
S
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694848
56900
クールグレー
M
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694857
56900
クールグレー
L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694866
56900
クールグレー
LL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694875
56900
クールグレー
EL
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694884
56900
クールグレー
4L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53694893
56900
クールグレー
5L
¥
10,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください