細径チューブカップリング
1/16”(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成されています。
全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。
オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻るとロックが掛かってしっかり固定されます。
既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です。
材質ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブ:ポリアセタール樹脂(POM)製、Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)製、バルブスプリング:SUS316製、ロックナイト:ニッケルメッキ真鍮製
バルブの有無無
使用温度(℃)-40~+82
耐圧(kPa)Vacuum~690
オス・メスオス
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07