ステンビーカーアタッチメント
沈殿したスラッジやヘドロの採取に適した、軽量で丈夫な1000mLのステンレスビーカーが付属しています。
ビーカーの角度を手動で180度自由に調節できます。
ビーカーは取外し・再取付けが可能で、ワイヤーバンドの調節により他のビーカーも接続できます。
TGK品番0007807023
材質ワイヤーバンド:ステンレス、プラスチックロッド:PA
内容量1台
注意
※ご使用の際は別売、末尾コード-26または-27のサンプルテイキングポールが必要です。サンプルテイキングポールは収縮時約1.5mです。
実験関連品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07