ビスコサンプラー フッ素
スラリー、オイル、クリーム、シャンプー等の粘性液(約100,000mPa・Sまで)を採水するサンプラーです。T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。
最小口径3.5cmのドラム缶や樽等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(EFPとPTFE)製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)フッ素樹脂
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07