曜日別特売

ローダウンCOMPキット 20mmダウン

ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン - EFFEX(エフェックス)

エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。
20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。
全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。
つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。
EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。
足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。
また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。
あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

内容量1個
注意
ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
※また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
※シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。
※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53733296PHA0040D-SETCB250R 18/CB125R 18ローダウンキット(PHA0040D)とショートサイドスタンド(PHS0040)のセット品番。ローダウンキットはリアサスペンションのエンドアイ交換タイプです。 シート高で20mm下がります。※ローダウンエンドアイの取り付けにはスプリングコンプレッサーが必要です。
18,900
18,880
20,768(税込)
6日以内出荷
53733305PHA162D-SETCBR1000RR 08-19/SP 14-16ローダウンキット(PHA162D)とショートサイドスタンド(PHS162B)のセット。ローダウンキットはアルミ/三角型リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。
23,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
53733323PHA160D-SETCBR600RR 07-16ローダウンキット(PHA160D)とショートサイドスタンド(PHS160A)のセット。ローダウンキットはアルミ/三角型リンクプレート 調整機能無 シート高18mmダウン。
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
53733339PHA197D-SET400X 13-18/CB400F -15/CBR400R -18ローダウンキット(PHA197D)とショートサイドスタンド(PHS196A)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキブラック 三角プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
20,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
53733348PHA0030D-SETCBR250RR/ABS 17-19ローダウンキット(PHA0030D)とショートサイドスタンド(PHS0030)のセット。ローダウンキットはベアリング内蔵コの字タイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
53733375PHA359D-SETYZF-R1 15-19 MT-10SP 17ローダウンキット(PHA359D)とショートサイドスタンド(PHS359)のセット。ローダウンキットは直線プレートタイプ/アルミ製 シート高20mmダウン。
23,850
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
53733409PHA350D-SETMT-09/MT-09TRA/TRACER900GTTRCER900GT 装着可能(GTのみ装着確認済み)ローダウンキット(PHA350D)とショートサイドスタンド(PHS350B)のセット。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 MT-09はシート高18mmダウン。 TRACERは15mmダウン。※TRACER900 18は適合未確認。
18,900
18,880
20,768(税込)
6日以内出荷
53733427PHA352D-SET-ローダウンリンクロッド、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
27,450
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
53733436PHA362D-SETYZF-R6 06-18ローダウンキット(PHA362D)とショートサイドスタンド(PHS362)のセット。ローダウンキットは直線プレートタイプ/アルミ製 調整機能無 シート高20mmダウン。
24,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
53733445PHA526D-SETGSX1300Rハヤブサ 99-18ローダウンキット(PHA526D)とショートサイドスタンド(PHS493A)のセット。ローダウンキットはアルミ製リンクロッド 調整機能無 シート高約18mmダウン。
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
53733454PHA542D-SETKATANA 19/GSX-S1000/F ABS 16-17ローダウンキット(PHA542D)とショートサイドスタンド(PHS542A)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキブラック 三角プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
20,250
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53733463PHA535D-SETV-STROM650/XT ABS 13-19ローダウンキット(PHA535D)とショートサイドスタンド(PHS535A)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキブラック 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
20,250
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
53733479PHA722D-SETZZR1400 06-07/ZX-14R 12-16ローダウンキット(PHA722D)とショートサイドスタンド(PHS722)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキ 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高25mmダウン。
42,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
53733488PHA765D-SETNinja1000 17-19ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
53733506PHA739D-SETNinja1000 11-13/Z1000 12-13ローダウンキット(PHA739D)とショートサイドスタンド(PHS739A)のセット。ローダウンキットは三角型リンクプレート 調整機能無 シート高15mmダウン。
23,850
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
53733515PHA762D-SET-ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
20,250
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
53733533PHA763D-SET-ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
53733314PHA181D-SETNC700/750X 12-17 LD不可ローダウンキット(PHA181D)とショートサイドスタンド(PHS181A)のセット。ローダウンキットはスチール製リンクプレート。調整機能無。シート高約20mmダウン。ABS車、DCT車も可。ただしタイプLD(純正ローダウン仕様)車と18モデル適合不可。
21,150
取扱い終了
53733357PHA177D-SETCBR250R 11-17ローダウンキット(PHA177D)とショートサイドスタンド(PHS177A)のセット。ローダウンキットはベアリング内蔵コの字タイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
27,000
取扱い終了
53733366PHA327D-SETFZ1/FAZ 06-15ローダウンキット(PHA327D)とショートサイドスタンド(PHS327B)のセット。ローダウンキットは三角型リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。海外/国内仕様/ABS車いずれも可。FZ8/FAZERは不可。
20,250
取扱い終了
53733384PHA363D-SETMT-10 17-19ローダウンキット(PHA363D)とショートサイドスタンド(PHS359)のセット。ローダウンキットは直線プレートタイプ/スチール製 シート高20mmダウン。※SPはPHA359D-SETが適合。
19,350
取扱い終了
返品不可
53733393PHA339D-SETYZF-R1 09-14ローダウンキット(PHA339D)とショートサイドスタンド(PHS339B)のセット。ローダウンキットはシングルロッドタイプ ベアリング内蔵 シート高18mmダウン。
24,300
取扱い終了
53733418PHA361D-SETXSR900 16-19ローダウンキット(PHA361D)とショートサイドスタンド(PHS350B)のセット。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高18mmダウン。
18,450
取扱い終了
53733497PHA764D-SETNinja1000 14-16ローダウンキット(PHA739D)とショートサイドスタンド(PHS764)のセット。ローダウンキットは三角型リンクプレート 調整機能無 シート高15mmダウン。
20,250
取扱い終了
53733524PHA747D-SETZ800 13-16ローダウンキット(PHA747D)とショートサイドスタンド(PHS747A)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキブラック 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
21,150
取扱い終了
53733549PHA757D-SETNinja250SL 15-16/Z250SL 16-17ローダウンキット(PHA757D)とショートサイドスタンド(PHS757A)のセット。ローダウンキットはスチール/亜鉛メッキ 直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。
21,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする