曜日別特売

グリップ ARIRAM

グリップ ARIRAM - アリート(ariete)グリップ ARIRAM - アリート(ariete)グリップ ARIRAM - アリート(ariete)グリップ ARIRAM - アリート(ariete)グリップ ARIRAM - アリート(ariete)グリップ ARIRAM - アリート(ariete)グリップ ARIRAM - アリート(ariete)

セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。
中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
※グリップエンドオープン
【特徴】
・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上
・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保
・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド
・ワイヤリングのために4つの溝を配置

内径(Φmm)22/24長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能)適合ユニバーサルタイプ貫通型、スーパーソフト外径(Φmm)30.5内容量1セット(2個)
注意
商品の都合上、表記寸法と若干異なる場合がございます。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5374065502642-ARNブラック+オレンジロゴ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
5374067302642-GNブラック+イエローロゴ
2,400
2,398
2,638(税込)
92日以内出荷
返品不可
5374068902642-GRNブラック+グレーロゴ
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
5374070702642-NRレッド+ブラックロゴ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
5374071602642-RNブラック+レッドロゴ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5374072502642-VNブラック+グリーンロゴ
オープン
2,698
2,968(税込)
92日以内出荷
返品不可
5374066402642-BAブルー+ホワイトロゴ
2,400
取扱い終了
5374069802642-NGグレー+ブラックロゴ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする