ツルミ簡易止水装置OMK型 おうちまもるくん

ツルミ簡易止水装置OMK型 おうちまもるくん 鶴見製作所

1.設置後も開口部の出入り通行可能
独自の止水技術により、自動ドアはもちろん内開きドア・外開きドアにおいても開閉ができますので設置後も出入り通行が可能です。
2.凹凸面にも設置可能
独自の止水構造により、平らな設置地面はもちろんのこと点字ブロックなど敷設している凹凸のある設置地面にも設置が可能です。
3.一人でも簡単に迅速に設置
本体は主に発泡スチロールで構成されているため、軽量で設置後は専用ポンプを接続し、電源を入れるだけなので迅速に設置できます。
4.多種多様な開口部に設置
独自の止水技術により、自動ドアはもちろん、内開きドア・外開きドアにも設置することができます。
5.設置用の事前工事不要
本体を設置、本体が浮き上がらない様にスチロール本体に水を注水し専用ポンプの吸引・吸水力で十分な止水効果が得られますので設置に備えた事前工事は不要です。浮き上がらない様に入れる水はウエイト替わりなので、状況によりペットボトルなどでも代用できます。
6.高い止水性能
本体とサッシ縦枠の間には壁面用テープ、壁面用特殊ゴムを設け、本体底部と設置地面は専用ポンプの吸引・吸水力による負圧により密着するため、高い止水性能を発揮します。

用途店舗、事務所などの簡易止水装置。 内容量1台
注意
※専用ポンプは残水ポンプとして御利用可能です。
※本製品は完全に止水できる製品ではありません。止水の際には屋内の濡れると困る物品はあらかじめ別の場所へ移動させてください。
※本製品はグレーチング施工された地面・傾斜がある地面など、設置・止水できないことがあります。設置出来るかの判断は、メーカー最寄りの営業店までお問合せ下さい。
※発電機は2kVA以上をご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53743446 OMK1111-51
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53743455 OMK1111-61
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする